Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

6618 articles dans 19 Catégories

Pour : pt372-4cca-2-ft-grade-1a-aluminum-platform-stepladder-w-casters-csa-ca

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
6618 résultats

Vue

Borne mobile industrielle™ Global avec roues, 42''H, jaune
Borne mobile industrielle™ Global avec roues, 42''H, jaune

Article nº : WB670768

Pas encore évalué

 

279,95 $

 

 

Global Industrial™ 5" Phenolic Swivel Casters with Brakes Blue - Set of 4

 

215,95 $

 

 

Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set

Article nº : WBRP2022

Pas encore évalué

 

20,00 $

 

 

Nexel® inox tige roulettes CA5SBS Set (4) 5" Poly 2 avec freins 1200 Lb.

 

179,95 $

 

 

Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity

 

179,95 $

 

 

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel® 8 po x 2,8 po, entièrement pneumatiques, capabité de 1000 lb

 

215,95 $

 

 

Global Industrial™ 5 » Phenolic Swivel Casters with Brakes Tan - Set of 4

 

215,95 $

 

 

Nexel® CA2BN4 (2) Swivel (2) Swivel Brake Stem Casters, 2" Nylon, Set of (4), 300 lb Capacité

 

13,75 $

 

 

Nexel® inox tige roulettes - Set 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.

 

329,95 $

 

 

Choisissez des options

Nexel® inox tige roulettes - Set de 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.

 

215,95 $

 

 

Global Industrial™ paire de roulettes pivotantes en polyuréthane de 4 po pour 412559

Prix initial :  54,95 $

Prix promotionnel : 36,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant