Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Louisville en fibre de verre Pro plate-forme escabeaux
Fibre de verre Pro plate-forme escabeau offre la productivité, de confort et de sécurité. Ergonomiquement positionné ProTop™ augmente la productivité et comprend l’aimant et plusieurs emplacements pour faciliter l’accès aux outils et fournitures. Plus grande surface d’appui pour plus de confort. Contreventement de Shox™ une absorption de l’impact supérieur. Double-rivet étape construction avec contreventement gousset devoir capiteux. Bretelles larges arrière. Étendu la main courante pour plus de confort et de sécurité - rail avant est 3' long de haut en plate-forme. Construction en fibre de verre. capacité de 300 lb.
Fibre de verre Pro plate-forme escabeau offre la productivité, de confort et de sécurité. Ergonomiquement positionné ProTop™ augmente la productivité et comprend l’aimant et plusieurs emplacements pour faciliter l’accès aux outils et fournitures. Plus grande surface d’appui pour plus de confort. Contreventement de Shox™ une absorption de l’impact supérieur. Double-rivet étape construction avec contreventement gousset devoir capiteux. Bretelles larges arrière. Étendu la main courante pour plus de confort et de sécurité - rail avant est 3' long de haut en plate-forme. Construction en fibre de verre. capacité de 300 lb.
Poids &Dimensions
- Taille de l’échelon 3 po
- Largeur 25 dans
- Longueur 84
- Taille de la plate-forme 21-1/2 » X 15 » d’in
- Hauteur de la plate-forme 4
- Hauteur 7
- Poids 27 lbs
Détails du produit
- Capacité 375
- Type Tapez les IAA / Grade 1AA
- Marque Louisville
- Nombre d’étapes 3
- Matériau Fibre de verre
- Style Escabeau plateforme Pro
- Numéro de référence du fabricant FXP1804HD
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle à plateforme ProTop Louisville, 4 pi, fibre de verre, capacité de 375 lb, type IAA/classe 1AA – FXP1804HD
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit