Prix : 539,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 539,00 $ ch.
- Acheter 2 509,00 $ ch.
- Acheter 3+ 495,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étape d’aluminium Stand est idéal pour des applications industrielles ou commerciales. Il est plus léger que les modèles acier comparables. Le design grand ouvert étape comprend extra lourds face dentelée pour la traction. De caoutchouc, à bout de pattes, cet escabeau est idéal pour une utilisation sur de nombreux types de sols.
Poids &Dimensions
- Largeur 32-13/16 po (83,34 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Largeur de pas 30-1/8 po (76,52 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Longueur 24-9/16 po (62,39 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Immobile
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 2
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SSA-2W-KD
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse
Article nº : 641193
Pas encore évalué
125,95 $
Stand à large pas en aluminium - 2 step - SSA-2W-KD
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires