Prix : 1 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Plate-forme de travail de sécurité Canway - 36 po long. x 36 po larg. - Plateforme H 82" - Capacité de 800 lb - Acier - Bleu - w/ Roulettes soudées
Idéal pour l’entretien hors de portée ou de stock picking emplois. Côtés H 42". H 72" retour avec 2 » x 2 » le panneau de treillis métallique soudé. Double verrouillage portillon pivotant. Attache pour chariot élévateur via les poches de la fourche et les chaînes de sécurité. capacité de 800 lb. Répond aux normes de sécurité ASME B56.1.
Idéal pour l’entretien hors de portée ou de stock picking emplois. Côtés H 42". H 72" retour avec 2 » x 2 » le panneau de treillis métallique soudé. Double verrouillage portillon pivotant. Attache pour chariot élévateur via les poches de la fourche et les chaînes de sécurité. capacité de 800 lb. Répond aux normes de sécurité ASME B56.1.
Poids &Dimensions
- Largeur 36
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 8 dans
- Longueur 36
- Hauteur de la plate-forme 82 dans
- Capacité de poids 800 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Soudé
- Description Plate-forme de travail
- Main courante Oui
- Type de verrou Portillon pivotant
- Marque Canway
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3636-WP-5RSX
- Couleur Bleu
- Roulettes Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canway sécurité nacelle - 36" L x 36" W - 82 « plate-forme - capacité 800 lb - H bleu - w / roulettes
1719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit