Prix : 14 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet ascenseur permet d’accéder facilement aux camions citernes, wagons de chemin de fer ou autres applications en porte-à-faux. Dispose 300 lb capacité et 48" plate-forme longtemps en porte-à-faux. Propulsé manuellement pour une utilisation sur des surfaces dures. Rails complets des deux côtés avec portes à chaque extrémité de la plate-forme. Deux jacks stabilisateurs réglables sûr ascenseurs au sol. Comprend deux pivotante et deux roulettes rigide 8". Wx24 48"" dimensions plate-forme D. Wx28 60"" dimensions de base de D. Réglable en hauteur de 9'4 "H 13' 8" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur minimale de la plate-forme 9'4 "
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur de travail 164 in (416,56 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Non
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Marque Ballymore
- Hauteur maximale de la plate-forme 164
- Matériau Acier
- Style Réglable
- Numéro de référence du fabricant TT9-13
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
365,95 $
Gilet de sécurité imperméable à haute visibilité GSS Safety avec doublure matelassée, catégorie 3, lime/noir, G
Article nº : B1727708
Pas encore évalué
89,95 $
935,00 $
GANTS DE GLACE MCR Safety N9690L Ninja, Arcylic Terry Inner, Noir, Large, 1 Paire
Article nº : B2263151
Pas encore évalué
16,25 $
69,95 $
Ascenseur de débardeur réglable
14699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires