Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tapis de sol, chariot de lavage
Économisez du temps et de la main-d’œuvre avec ce robuste Panier Conçu pour organiser, transporter, nettoyer et sécher des tapis plats ou roulés. Le 1" cadre en acier tubulaire est froid 16 jauge laminés en acier avec l’électrodéposition de zinc pour lutter contre la corrosion. capacité de 500 lb. 42" L x 28" W x 40 roues pivotantes en caoutchouc de « H. comprend quatre 5 » pour un déplacement facile. Facilité de montage.
Économisez du temps et de la main-d’œuvre avec ce robuste Panier Conçu pour organiser, transporter, nettoyer et sécher des tapis plats ou roulés. Le 1" cadre en acier tubulaire est froid 16 jauge laminés en acier avec l’électrodéposition de zinc pour lutter contre la corrosion. capacité de 500 lb. 42" L x 28" W x 40 roues pivotantes en caoutchouc de « H. comprend quatre 5 » pour un déplacement facile. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Type Mat de chariot
- Marque Tapis de cactus
- Description Mat de chariot
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 6477-KD
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vicki
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Marie-Laure Sanchez
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je voudrais dire que ce chariot est utile pour notre utilisation d’entrepôt. Pourtant, je voudrais faire une petite suggestion pour ce produit.... Il serait mieux si elle avait une plaque de métal sur le fond utilisé comme une plate-forme. Commentaire de gestion globale: Merci pour votre suggestion, Global Equipment examinera. * * *
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cactus 6477KD Mat Portamat Floor Mat lavage & chariot de Transport, capacité Mat 10
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires