Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Tapis pour zones humides

Les tapis anti-fatigue pour zones humides offrent un revêtement de sol sûr, confortable et antidérapant dans les espaces exposés à l'humidité. Conçus pour résister aux conditions humides, notamment dans les cuisines, les zones de lavage à usage professionnel, les environnements industriels et les entrées de locaux commerciaux, ces tapis garantissent la stabilité et réduisent la fatigue, améliorant ainsi la sécurité et la productivité. Les tapis antidérapants pour zones humides sont dotés d'une surface texturée ou à relief afin de prévenir les chutes.
35 résultats

Tapis en tôle gaufrée

Tapis en tôle gaufrée
Les tapis de sol à motif en losange sont fabriqués en vinyle résistant aux produits chimiques et en mousse PVC épaisse afin de réduire la fatigue des employés. La surface épaisse, antidérapante et rainurée de ces tapis de sol à motif en losange offre un confort ergonomique. Les dimensions et les couleurs varient selon les modèles.
ComparerImageLongueurLargeurÉpaisseurMatériau de surfaceCouleurFamille de couleurs de bordureRéférence n°Prix
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® d'une épaisseur de 5/8", 3' x 5', noir avec bordure en chevrons jaunes
5 ft
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Chevron jaune
WBC0058966$235.95
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® Max, épaisseur 7/8", dimensions 2' x jusqu'à 60', couleur noire
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Noir
WBC0059051$32.95
Tapis anti-fatigue Cushion Select, épaisseur 5/8", 3' x 12', noir
3 ft
8 po
Mousse de nitrile/PVC
Noir
Noir
WBC0059007$385.95
Tapis anti-fatigue Cushion Select, épaisseur 5/8", 2' x 3', noir
2 ft
8 po
Mousse de nitrile/PVC
Noir
Noir
WBC0058997$62.95
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® Max, épaisseur 7/8", 2' x 3', noir
2 ft
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Noir
WBC0059057$129.95
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® Max, épaisseur 7/8", 3' x 12', bordure en chevrons noir/jaune
3 ft
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Chevron jaune
WBC0059017$839.00
Tapis anti-fatigue Cushion Select, épaisseur 5/8", 4' x 6', noir
4 ft
8 po
Mousse de nitrile/PVC
Noir
Noir
WBC0059006$255.95
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® d'une épaisseur de 5/8", 3' x jusqu'à 60 Ft, noir
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Noir
WBC0059047$43.95
Tapis anti-fatigue Hog Heaven® d'une épaisseur de 5/8", 2' x jusqu'à 60 Ft, noir
8 po
Caoutchouc nitrile
Noir
Noir
WBC0059045$28.95
Tapis anti-fatigue Cushion Select, épaisseur 5/8", 3' x 5', noir
8 po
Mousse de nitrile/PVC
Noir
Noir
WBC0059004$159.95
Affichage de 1-10 sur 31 résultats

Tapis texturés

Tapis texturés
Les tapis de sol texturés offrent un confort et un soutien exceptionnels dans les zones où les travailleurs restent debout pendant de longues périodes. Ces tapis de sol à surface texturée présentent une adhérence renforcée qui aide à prévenir les glissades et les chutes, ce qui les rend idéaux pour les zones industrielles. La structure en mousse de nos tapis de sol offre un excellent amorti qui soulage la pression exercée sur le corps, favorise une meilleure posture et réduit la fatigue.

Tapis à motif pyramidal

Tapis à motif pyramidal
Les tapis de sol à texture pyramidale sont conçus pour résister à un trafic intense et offrir une excellente adhérence. Ces tapis destinés aux zones humides sont dotés d'une surface à motif pyramidal qui amortit les pas, réduisant ainsi la fatigue et soulageant la pression sur les articulations. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ces tapis sont durables et résistants à l'usure, garantissant ainsi des performances durables.

Tapis carrés en relief

Tapis carrés en relief
Les tapis de sol à motifs carrés en relief sont fabriqués dans un caoutchouc résistant et présentent un motif de surface au design unique qui offre d’excellentes propriétés anti-fatigue. Grâce à leur motif carré en relief, ces tapis anti-fatigue offrent une meilleure adhérence et une meilleure résistance au glissement, ce qui réduit le risque d’accidents et améliore la sécurité globale sur le lieu de travail. Choisissez parmi différentes configurations et différents matériaux de surface.