Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB260595

Global Industrial™ Ensemble seau et essoreuse pour serpillière, 38 Qt., à pression vers le bas, jaune

Description du produit
Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges – Système de pression vers le bas

Nettoyez facilement les sols durs nécessitant un lavage à la serpillière grâce à ce seau avec essoreuse intégrée. Fabriqué en polypropylène jaune résistant à la corrosion, avec une finition électrolytique pour une meilleure résistance structurelle. Offre une grande capacité de 9,5 gallons. Le seau à serpillière se déplace facilement grâce à ses roulettes pivotantes de 3 pouces de diamètre qui ne rayent pas les sols. L'essoreuse est dotée d'une poignée ergonomique pour un essorage facile et efficace de la serpillière. Des filtres à sédiments retiennent les résidus sales afin de garder la serpillière et l'eau propres plus longtemps.

PRIX
$305.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur20-1/2 po
Largeur15 po
Hauteur16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeAppuyer vers le bas
CouleurJaune
Capacité du godet38 qt
Capacité2 gal
MatériauPlastique
DescriptionEnsemble seau et essoreuse avec pression vers le bas
Quantité par emballage1
Référence fabricant260595
Capacité de l'essoreuse12 à 32 oz
MarqueGlobal Industrial