18,75 $ ch.
Prix: 112,50 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poignée de mop à changement rapide de résine commerciale Libman®
Quick-Change Mop Handle a la tête articulée qui s’ouvre complètement pour enlever et ajouter des têtes de vadrouille.
Caractéristiques :
Quick-Change Mop Handle a la tête articulée qui s’ouvre complètement pour enlever et ajouter des têtes de vadrouille.
Caractéristiques :
- Poignée de changement rapide unique avec un levier de blocage rapide.
- Construction résine durable. Tête articulée qui s’ouvre complètement pour facilement enlever et ajouter lavette de têtes.
- Plus hygiéniques que les mains ne doivent pas toucher vieille tête de vadrouille pour changer.
- 60" longue poignée avec longueur totale 63".
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Longueur du manche 60
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Type de tête de serpillière/poignée Poignée
- Description Poignée de changement rapide de Mop
- Type Porte latérale
- Pour une utilisation avec Ensemble vadrouille chefs
- Quantité par paquet 6
- Marque Libman Commercial
- Numéro de référence du fabricant 982
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANDREW
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kym
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
En quelque sorte je ne savais pas que je recevais une boîte de six poignées de mop. J’ai utilisé un et il rend changeants mop têtes vraiment rapide et facile, mais parfois les chaînes mop en boucle prendre dans la pièce vous poussez pour dégager la tête de l’appareil et qui est irritant. Parfois il se détache et doit être resserrée. J’aime bien la longueur de la poignée.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
87,00 $
229,95 $
Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires