Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Cendriers extérieurs élégants, tout en métal offrent disposition de cigarette de haute capacité pour n’importe quel environnement. Style élégant correspond à n’importe quel bureau, le bâtiment professionnel et le décor extérieur. Couvercle à charnière est facile à ouvrir et révèle qu'un amovible galvanisé à revêtement en acier. Doublure a 1,6 gallon pouvoir contenir jusqu'à 1 800 mégots de cigarettes. Couvercle comprend verrouillage cam intégrée avec 2 clés pour la sécurité. Plaque de tabac à priser en acier inoxydable inclus sur les deux côtés du cendrier pour l’élimination sûre et facile. En acier durable avec finition de manteau de poudre résistant aux intempéries est idéal pour une utilisation en extérieur. Cendriers en acier durables sont FM approuvé. Cendriers extérieurs ont une base lestée et sont pré-percés pour permettre l’ancrage de sol. Mesure de diamètre 16-7/8" x 42-7/8"H.
Poids &Dimensions
- Hauteur 42-7/8 po (108,9 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Diamètre 16-7/8 po (42,86 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Métal
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de cigarettes 1800
- Capacité 1-3/5 gal
- Type Cendrier standard
- Marque Rubbermaid
- Matériau Métal
- Style Autoportante
- Numéro de référence du fabricant FGR93400BK
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Deana
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Semble bon et fonctionne très bien. -
Reviewer : Alfred
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet appareil est grand et a un bon poids à elle. La cuve intérieure est facile à enlever et bien faite. J’ai acheté ce avec un produit de Rubbermaid beaucoup moins cher à comparer. Même si cela coûte un peu plus, je suis beaucoup plus satisfait. -
Reviewer : Lloyd
Date de : Juin 17, 2016
Votre commentaire :
Après que notre vieux récipient de cigarette a pris feu, nous étions obligés de le remplacer pour notre entreprise. Nous avons décidé sur Rubbermaid Metropolitan et il a reçu seulement deux jours, qui me paraissait extrêmement rapide ! A dépassé les attentes de qualité, de fabrication et de finition. Ne pouvait pas être plus heureux avec cet achat. Vaut le prix !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Il y a une doublure removalble qui détient les mégots de cigarrette. Ce revêtement peut être acheté séparément ?
Question posée par : Septembre 01, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 01, 2011
Le revêtement en acier galvanisé amovible pour Station cendrier la Black Rubbermaid métropolitaine extérieure Smokers' n’est pas vendu séparément.
-
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir
Article nº : 652403
Expédition en un jour ouvrable
149,95 $
comparer les élémentsCendrier extérieur Rubbermaid, Metropolitan Smokers' Station, noir
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires