Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
- Injection de produits chimiques de basse pression
- Pompe à huile 30w Non détergente
- Interrupteur d’alimentation
- 1/4" 25" M22 tuyau haute pression (85.225.128)
- Assemblée de baguette Split avec armes à feu (85.205.052)
- Buse variable #3
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
Détails du produit
- Démarrage électrique Oui
- Type d’eau Froide
- Tension 110 V
- Type de pompe Triplex
- Mobile ou stationnaire Porter de la main
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Ampérage 13,2 A
- Max PSI 1500 psi
- Phase 1
- Type Laveuse à pression
- Maximum de gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
- Type de moteur/moteur Électrique
- Type de démarrage Interrupteur
- Marque PowerEase
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant P1515EPNS
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
Article nº : 708121HC
Pas encore évalué
34,40 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
42,95 $
BE Pressure Electric Hand Carry Press Lave-pression, 1500 PSI, 1,5 HP, 1,6 GPM, 110V
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires