Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 215,95 $ ch.
- Acheter 4 209,95 $ ch.
- Acheter 5+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Borne en acier chromé
Améliorer l’image de votre entreprise tout en protégeant les personnes et l’équipement avec cette borne d’acier plaqué Chrome. Recommandé pour une utilisation en intérieur. Unité est faite d’acier et finie avec un chromage brillant attrayant pour un look pur. La plaque de montage est prépercée troué (4) ½" de diamètre pour une installation rapide et facile. Diamètre de la plaque de base est de 8". Montage Kit non inclus, vendu séparément.
Améliorer l’image de votre entreprise tout en protégeant les personnes et l’équipement avec cette borne d’acier plaqué Chrome. Recommandé pour une utilisation en intérieur. Unité est faite d’acier et finie avec un chromage brillant attrayant pour un look pur. La plaque de montage est prépercée troué (4) ½" de diamètre pour une installation rapide et facile. Diamètre de la plaque de base est de 8". Montage Kit non inclus, vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Béton
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Type Potelet de sécurité
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CBOL-42-4
- Forme Rond
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cole
Date de : Mai 28, 2020
-
Reviewer : ALAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Livré dans un délai raisonnable
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manchon de bollard côtelé, 4 » Dia. x 56"H, Jaune
Article nº : 670522YL
Pas encore évalué
82,95 $
Poteau d’amarrage en acier chromé
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires