Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈMES DE BORNE SOUPLE AVEC OU SANS POTEAUX
Système 52 Bollard Flex avec panneau 8'H - Montage naturel au sol
Gère des signes réglementaires en acier, décourage les répercussions véhicule en offrant une apparence rigide bollard, minimise les dommages sur la surface de stationnement et de véhicules. 52 ? FlexBollard w/8' panneaux ait un impact de véhicule en offrant une apparence rigide bollard. Bollard délimite lors de l’impact pour absorber les impacts et d’éliminer les coûts et dommages aux véhicules et le stationnement surface. Résistant aux chocs avec 360° de flexibilité, ressort de Torsion en acier carbone avec ½" boulons. Diamètre du poste intérieur 1-5/8", épaisseur de la paroi intérieure Post.055 « / 17 acier galvanisé de calibre. Faut minutes pour installer sans outils spéciaux requis. Très visible. Robuste 9 "x 9 » plaque de montage, tout le matériel inclus. Signer les supports de montage inclus. ADA handicapés Stickers disponibles. Galvanisée panneau poste idéalement tenir de circulation et stationnement des signes. 1 an de garantie limitée.
Veuillez noter : Ce modèle est pour une Installation au sol naturel. Également disponible en Installation d’asphalte et béton.
Système 52 Bollard Flex avec panneau 8'H - Montage naturel au sol
Gère des signes réglementaires en acier, décourage les répercussions véhicule en offrant une apparence rigide bollard, minimise les dommages sur la surface de stationnement et de véhicules. 52 ? FlexBollard w/8' panneaux ait un impact de véhicule en offrant une apparence rigide bollard. Bollard délimite lors de l’impact pour absorber les impacts et d’éliminer les coûts et dommages aux véhicules et le stationnement surface. Résistant aux chocs avec 360° de flexibilité, ressort de Torsion en acier carbone avec ½" boulons. Diamètre du poste intérieur 1-5/8", épaisseur de la paroi intérieure Post.055 « / 17 acier galvanisé de calibre. Faut minutes pour installer sans outils spéciaux requis. Très visible. Robuste 9 "x 9 » plaque de montage, tout le matériel inclus. Signer les supports de montage inclus. ADA handicapés Stickers disponibles. Galvanisée panneau poste idéalement tenir de circulation et stationnement des signes. 1 an de garantie limitée.
Veuillez noter : Ce modèle est pour une Installation au sol naturel. Également disponible en Installation d’asphalte et béton.
Poids &Dimensions
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type Bollard flexible avec poteau de signalisation
- Marque FlexPost
- Famille de couleurs de bande Bleu réfléchissant
- Emplacement de montage Sol naturel
- Série FlexBollard
- Matériau Polyéthylène
- Style Bollard flexible w/signe Post
- Numéro de référence du fabricant B52/8-G-BK/BU
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Borne™ flexible de 52 po de hauteur avec poteau de signalisation de 8 pi de haut, installation au sol naturel, couvercle noir/rubans bleus
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires