Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Double Post Mayo Instrument Stand
La conception à double poste sur ce stand Mayo Instrument par Drive Medical fournit un soutien supplémentaire en cas de besoin le plus: lors des interventions chirurgicales. La hauteur du plateau s'ajuste de 32,5 à 52", et quelle que soit la hauteur qu'il se trouve le support soutient un plateau amovible en acier inoxydable qui mesure un spacieux 19"W x 12,5"D. Base mesure 21"W x 19"D. Deux roulettes à capuchon offrent une mobilité supplémentaire. Garantie à vie limitée.
La conception à double poste sur ce stand Mayo Instrument par Drive Medical fournit un soutien supplémentaire en cas de besoin le plus: lors des interventions chirurgicales. La hauteur du plateau s'ajuste de 32,5 à 52", et quelle que soit la hauteur qu'il se trouve le support soutient un plateau amovible en acier inoxydable qui mesure un spacieux 19"W x 12,5"D. Base mesure 21"W x 19"D. Deux roulettes à capuchon offrent une mobilité supplémentaire. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 32-1/2 - 52 pouces
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Dimensions du plateau 19 x 12-1/2 in
Détails du produit
- Type Peuplements d’Instrument Mayo
- Quantité par paquet 1
- Marque Drive Medical
- Matériau Acier inoxydable
- Style Stand double Post
- Numéro de référence du fabricant 13045
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sherif
Date de : Septembre 24, 2020
-
Reviewer : Jenn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté comme un test pour comparer avec les 400 $+ je ne pense pas que je peux faire la différence !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Support à instruments Mayo Drive Medical 13045 poteau(x) double(s), hauteur ajustable, de 32,5 po à 52 po
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires