Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lakeside® acier inoxydable matériel Mobile Stand, étagères 3, 300 lbs capacité
Idéal pour le transport de matériel qui doit être utilisé dans de nombreux secteurs ainsi que les livraisons supplémentaires dans les tiroirs. Construction en acier inoxydable permet l’assainissement facile. Les supports comprennent des roulettes en caoutchouc, 3-1/2" dia. pour 300 lbs de capacité.
Idéal pour le transport de matériel qui doit être utilisé dans de nombreux secteurs ainsi que les livraisons supplémentaires dans les tiroirs. Construction en acier inoxydable permet l’assainissement facile. Les supports comprennent des roulettes en caoutchouc, 3-1/2" dia. pour 300 lbs de capacité.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Longueur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Espacement des étagères 10-3/4 po (27,31 cm)
- Hauteur 30-1/8 po (76,52 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure 3 lèvres vers le haut
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 359
- Couleur Argent
- Type de roue Caoutchouc, pivotant
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carol
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lakeside® 359 inox équipement Mobile Stand, étagères 3, 300 lbs capacité
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires