Souvent achetés ensemble
Prix : 2 825,00 $
Les clients ont également été consultés
Attache facilement à l'attelage de récepteur de votre VUS
Ce SUV tailgate caractéristiques épandeur une conception « escamotables », ce qui vous permet de simplement relâcher la goupille pour plier de la route pour faciliter l’accès à la porte arrière ou du hayon. Robuste trémie thermoplastique noire avec un cadre en acier revêtu de poudre orange est attrayant et conçu pour années de service. Intérieur de la trémie ultra-lisse permet de s’écouler à travers la porte à la trémie gorge et 9" poly spinner, fournissant un flux régulier de matériel sans avoir besoin d’une tarière coûteux Add-ons ou des kits de vibration. Épandeur sel SUV d’alimentation par gravité peut accueillir utilisation de sel gemme #1 ou autre matériau fluide similaire.
Épandeur à usage commercial léger est conçu pour les parkings résidentiels ou d’entreprise et dispose d’un moteur à étalement scellé 12V 1/3 HP robuste avec assistance à la tarière interne qui répand le matériau de 3'à 30' via un contrôleur de vitesse variable dans la cabine. Direct au faisceau de câbles de batterie inclus. Livré avec toutes les pièces de montage pour 2" récepteur de classe IV attelages. Non retournable. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Poids 74 lbs (33,64 kg)
- Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur d’étalement 3 - 30 pi
- Capacité de poids 352 lbs (160 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Tension 12 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 4,4 pi³ (0,12 pi³.m)
- Marque Buyers Products
- Contrôle Contrôleur de vitesse variable et Vibrate, mode Blast
- Numéro de référence du fabricant TGSUVPROA
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Noir/Orange
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Debbie
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Darryl
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’unité de base est OK, mais vous devez concevoir une façon de couper le sel de secousses de l’appareil lorsque vous êtes juste au volant.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sur cet appareil, vous ne dites aucun nécessaire pour un vibrateur obtenir le sel pour se nourrir. Nous sommes va utiliser cet épandeur comme un applicateur Herbicide qui aurait chassé d’un matériau qui est fait d’argile quel herbicide est moulé dans ce matériau que cuit et haché en jetons de côté égal petit carré d’environ 1/8 et épais d’environ 1/16. ??? Maintenant, une autre question. Avez-vous une barrière de comptage pour contrôle la quantité de frappe le ventilateur ?
Question posée par : WILLIS, 26 et 2015 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 26, 2015
Ceci est conçu pour être utilisé avec des matériaux qui coule libres, donc si le matériel peut être insérée par l’intermédiaire de la vis sans fin, il va nourrir correctement. Non, mais vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur tourne il y a un contrôleur interne de la fraise.
-
VUS Tailgate Salt Spreader 4,4 pieds cu - Light Commercial Use
2825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires