Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Libman Commercial

Référence :WBB598605

Référence fabricant : 994

Balai d'angle Libman Commercial - Modèle commercial, 13" - 994 - Lot de 6

Description du produit
Balai d'angle Libman Commercial 994 - Modèle commercial - 13"

Les balais d'angle Libman Commercial sont dotés d'une tête inclinée qui permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès. Leurs poils, agrafés, sont composés à 80 % de plastique PET recyclé post-consommation et intégrés dans un bloc de résine monobloc solide. Le manche, composé à 70 % d'acier recyclé post-industriel, est doté d'une poignée ergonomique et d'un embout pivotant pour la suspension.

PRIX
135.00  Vendu par lots de 6 /22.50 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur55 po
Largeur13 po
Profondeur2 po
Poids2 lb
Longueur des poils5" po
Diamètre1 po

Détails du produit

Matériau de la poignéeMétal
Quantité par emballage6
CouleurRouge
Référence fabricant994
MarqueLibman Commercial
Matériau des poilsPlastique