15,25 $ ch.
Prix: 91,50 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Libman Commercial 547 Floor Scrubber
Libman Commercial Floor Scrubber comprend un grattoir de 10W pour aider à obtenir des planchers et d’autres surfaces propres. Agrafé 1 poils de fibre polymère 1/2 sur bloc de résine. La poignée en acier comprend le trou suspendu. 80 % de poils en plastique PET recyclés, 70 % de poignée en acier recyclé post-industrielle.
Libman Commercial Floor Scrubber comprend un grattoir de 10W pour aider à obtenir des planchers et d’autres surfaces propres. Agrafé 1 poils de fibre polymère 1/2 sur bloc de résine. La poignée en acier comprend le trou suspendu. 80 % de poils en plastique PET recyclés, 70 % de poignée en acier recyclé post-industrielle.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur des poils 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre 3/4 en
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 1-1/2 lbs
Détails du produit
- Matériel de poignée Métal
- Description Gommage de plancher
- Type Fibre de polypropylène
- Pour une utilisation avec #603 gérer
- Quantité par paquet 6
- Marque Libman Commercial
- Matériau Métal
- Style Fibre de polypropylène
- Matériau de poils Plastique
- Numéro de référence du fabricant 547
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Libman Commercial Floor Scrub Head Seulement - 507, qté par paquet : 6
Article nº : B598703
Pas encore évalué
66,00 $
229,95 $
Libman Commercial Floor Scrubber - 10-1/2 x 3-1/2 - 547, qté par paquet : 6
15,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires