Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Forney Easy Weld™ 140 MP est une machine de 3-à-1. Léger et extrêmement facile à utiliser, c’est une machine de l’onduleur monophasé. Les applications incluent bricolage, entretien et réparation, fabrication métallique, artiste d’amateur et métal.
Spécifications :
Comprend :
10' MIG Gun
Prise de masse
8' Porte-électrodes
Adaptateur de 20 a-15 a
0,03"Conseil de contact
Spécifications :
- Dimensions : 19,31 "x 14,19" x 11,61 "
- Poids : 24,81 lbs.
- Multiprocessus soudeur : MIG/DC TIG/Stick soudeur (torche TIG non inclus)
- Portable
- Fil et infinie tension alimentation contrôle de vitesse
- Gamme d’épaisseur de la plaque : jusqu'à 1/4"
- Pas besoin de gaz
- Utilisations sans gaz fil.030"/.035 »
- Jusqu'à l’électrode de 1/8"
- 120 volts d’entrée
- Cycle d’utilisation : Stick 30 % @ 80 a, MIG 30 % @ 90 a et TIG 30 % @ 110D
Comprend :
Poids &Dimensions
- Capacité de coupe 77 in (195,58 cm)
Détails du produit
- Marque Forney
- Tension 120 V
- Description Soudeur MIG/TIG/bâton
- sortie 140A BTU
- Capacité de passage unique 1/4 po
- Cycle d’utilisation 80-110D @ 30 %
- Numéro de référence du fabricant 271
- Processus MIG, Flux Core, bâton ou TIG
Garantie
- Garantie 6 mois
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forney simple soudure 140 MP multiprocessus Stick/MIG/TIG soudeur - 140 a - 120 v - 1/4" capacité de soudage
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit