Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Bel-Art

Référence :WBB1115350

Référence fabricant : H10935-0000

Jerrican Bel-Art en PEHD 10935-0000, 5 litres (1,25 gallons), bouchon à vis, bec verseur de 2,5 cm (1 po) de diamètre intérieur, blanc, paquet de 1

Description du produit
Jerrican Bel-Art en PEHD 10935-0000, 5 litres (1,25 gallons), bouchon à vis, bec verseur de 2,5 cm (1 po) de diamètre intérieur, blanc, paquet de 1

Les jerricans en polyéthylène haute densité sont dotés d'un bec verseur unique de 20 cm de long avec un évent intégré. Le diamètre intérieur du bec est de 2,5 cm et la hauteur du bouchon est de 26 cm.

Caractéristiques:
  • Le bec se rétracte dans la bague filetée pour gagner de la place.
  • Le col est scellé par un bouchon à vis étanche.
  • La poignée supplémentaire située en dessous offre un contrôle optimal lors du versement.
  • Espace supplémentaire pour l'extension du contenu
  • Diplômé en gallons et litres américains


PRIX
$105.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur9.6 po
Largeur5.5 po
Hauteur10 po

Détails du produit

Capacité5L
MatérielPEHD
Quantité par paquet1
DescriptionJerrican
CouleurBlanc
Référence fabricantH 10935109350000
MarqueBel-Art