Caractéristiques :
- Engrenage à triple denture hélicoïdale efficace
- La poulie de charge repose sur des roulements à rouleaux en acier trempé, ce qui facilite son fonctionnement.
- Le frein à double cliquet de type Weston garantit un fonctionnement fiable et sûr
- Les disques de frein haut de gamme, sans amiante, garantissent une longue durée de vie
- Équipé d'une chaîne de levage de classe 80
- Les crochets de sécurité supérieurs et inférieurs sont conçus pour se déformer progressivement afin de signaler les surcharges.
- Test de charge à 150 % de la capacité nominale – certificat fourni
- Conformes aux normes ASME B30.16
- Usine certifiée ISO 9001:2000