Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



JET

Référence :WBB0013543

Référence fabricant : 101336

Palan à chaîne JET Tools série KCH, capacité de levage de 2 tonnes, course de 20 pieds, avec protection contre les surcharges, usage intensif

Description du produit
Palan à chaîne JET Tools série KCH, capacité de levage de 2 tonnes, course de 20 pieds, avec protection contre les surcharges, usage intensif

Caractéristiques :

  • Équipé de série d'un dispositif automatique de protection contre les surcharges (jusqu'à 5 tonnes)
  • L'appareil est préréglé en usine afin d'éviter toute surcharge grave du palan.
  • Le déclenchement est automatique et ne nécessite aucune intervention de la part de l'opérateur.
  • Engrenage à triple denture hélicoïdale pour un fonctionnement efficace
  • Chaîne de levage de classe 100 pour une résistance accrue
  • Disque de frein exclusif de qualité supérieure, sans amiante, pour une durée de vie maximale
  • Test de charge à 150 % de la capacité nominale, avec certificat
  • Conforme aux normes ASME B30.16
  • Usine certifiée ISO 9001:2000
PRIX
$949.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Capacité de charge4400 lb
Capacité de levage4400 lb
Diamètre de la chaîne de levage8 mm
Hauteur libre14-3/4 po
Capacité de charge nominale2 lb
Ascenseur20 ft
Réglage de la longueur de la chaîne manuelle pour soulever une charge de 1 pied70 ft

Détails du produit

CouleurOrange
Chutes de Chain1
DescriptionPalans et tire-câbles manuels
Référence fabricant101336
Force nécessaire à l'actionnement79
MarqueJET