Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Produits de sécurité spécialisés

Référence :WBB1806109

Référence fabricant : JK-WTB1F

Jet-Kleen™ JK-WTB1F - Système de séchage et de soufflage mural

Description du produit
Le système de soufflage Jet-Kleen™ peut être utilisé en toute sécurité sur toute personne, surface, composant ou partout dans l'environnement de travail où des fibres, de la poussière ou d'autres débris peuvent devoir être efficacement éliminés.

Le Jet-Kleen, n'utilisant pas d'air comprimé, peut être dirigé directement sur tout le corps, y compris au contact de la peau, ce qui le rend idéal pour les postes de nettoyage du personnel. Avec une pression de seulement 3,0 PSI, il est bien en deçà des normes OSHA tout en offrant le débit d'air élevé et les performances recherchées par les employés.

Le kit comprend : un système de soufflage Jet-Kleen, un tuyau, un collier de serrage, un raccord pivotant, une buse et un manuel d'utilisation. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

PRIX
$3,799.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Profondeur12 po
Hauteur17 po
Poids21 lb
Longueur du tuyau56 po

Détails du produit

PouvoirInterrupteur marche/arrêt, minuterie
CouleurNoir
SérieJet-Kleen™
Hertz60 Hz
StyleSupport mural
Régulateur de vitesseNon
Tension115 V
MatérielPlastique industriel de haute qualité
DescriptionSystème de soufflage mural
Quantité par paquet1
Référence fabricantJK-WTB1F
MinuteurOui
MarqueProduits de sécurité spécialisés

Garantie

Garantie1 année