Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits de sécurité spécialisés

Référence :WBB2354278

Référence fabricant : JKL-115

Système de séchage et de soufflage pour personnel limité Jet-Kleen™

Description du produit
Dernier-né de la célèbre gamme Jet-Kleen, le système de soufflage et de dépoussiérage Jet-Kleen Limited est une alternative économique aux systèmes à air comprimé. Il reprend bon nombre des caractéristiques qui ont fait le succès du Jet-Kleen original. Le système de soufflage Jet-Kleen Limited élimine efficacement et en toute sécurité les résidus (poussière, fibres, eau et particules) sur les personnes, les surfaces et les environnements de travail, à un coût bien inférieur à celui des systèmes à air comprimé, tout en étant beaucoup plus sûr. Le Jet-Kleen Limited est idéal pour les entreprises soucieuses d'améliorer la sécurité et l'efficacité de leurs employés. Utilisable individuellement (il peut être dirigé directement sur la peau), le Jet-Kleen Limited fournit un puissant flux d'air propre, sec et sans huile, qui élimine rapidement et efficacement l'humidité. Le Jet-Kleen Limited offre la plupart des fonctionnalités du Jet-Kleen original dans un format plus compact et plus économique.

  • Les fonctionnalités standard incluent :

  • Seulement 1,9 PSI
  • Vitesse élevée du flux d'air à 22 000 pieds par minute
  • Boîtier robuste
  • Composants industriels pour une longue durée de vie
  • Niveau sonore inférieur à 78 dB
  • Faible coût / pratiquement sans entretien
  • composants de moteur homologués CSA, CE et UL


PRIX
$2,479.00

1
1
Expédié sous 13 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 pouces
Largeur7 po
Hauteur9 po
Poids10 lb
Longueur du tuyau96 po

Détails du produit

puissance2 HP
CouleurNoir
SérieJet-Kleen™
Pression maximale3 psi
StyleCylindrique
Tension115 V
Fabriqué aux États-UnisY
MatérielPlastique à haute résistance aux chocs
DescriptionSystème de soufflage portable Jet-Kleen Limited
Quantité par paquet1
Référence fabricantJKL-115
Sortie de bruit78 dBA
MarqueProduits de sécurité spécialisés

Garantie

Garantie1 an d'utilisation limitée

Conformité et certifications

CertificationsLes composants sont homologués UL et CSA.