Jointeurs
Équipées d'une tête de coupe et de lames, les dégauchisseuses permettent aux ébénistes et aux menuisiers de raboter rapidement et efficacement des surfaces planes et des chants droits sur des planches de bois, garantissant ainsi leur assemblage. Les tables d'entrée et de sortie assurent le support de la planche de chaque côté de la dégauchisseuse afin de maintenir une surface parfaitement plane, et un guide intégré maintient les planches correctement alignées tout au long du processus.
Les plus pertinents

Jointeurs King Canada
| Comparer | Image | Puissance du moteur | Tension | Intensité de courant | Vitesse de la tête de coupe | Dimensions de la table (L x l) | Type de tête de coupe | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 HP | 220 V | 9 A | 5000 rpm | - | Couteaux | WBC0059296 | $2,299.00 | ||
![]() | 1 HP | 120 V | 12 A | 12000 rpm | - | Hélicoïdal | WBC0059293 | $1,349.00 | ||
![]() | 3 HP | 550 V | 3.8 A | 5000 rpm | - | Tête spirale | WBC0059330 | $6,019.00 | ||
![]() | 2 HP | 110 V | 15 A | 5500 rpm | - | Tête spirale | WBC0059281 | $2,605.00 | ||
![]() | 2 HP | 220 V | 9 A | 5500 rpm | - | Tête spirale | WBC0059294 | $3,369.00 | ||
![]() | 3 HP | 220 V | 10 A | 6500 rpm | - | Tête spirale | WBC0059282 | $5,219.00 | ||
![]() | 1 HP | 120 V | 10 A | 12000 rpm | - | Hélicoïdal | WBC0059319 | $549.00 | ||
![]() | 1 HP | 120 V | 10 A | 12000 rpm | - | Hélicoïdal | WBC0059295 | $799.00 | ||
![]() | 3 HP | 220 V | 15 A | 5000 rpm | - | Couteaux | WBC0059306 | $5,265.00 | ||
![]() | 1 HP | 110 V | 11.4 A | 4400 rpm | - | Tête spirale | WBC0059308 | $2,109.00 |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats