Les bidons de sécurité en acier Justrite® pour laboratoire offrent tous les avantages des bidons de type I. Des caractéristiques supplémentaires en font le choix privilégié des professionnels de laboratoire pour la distribution sécurisée de liquides dangereux dans des tubes à essai, des flacons et des béchers. Les becs verseurs sont équipés de bouchons à fermeture automatique avec soupape de décharge de pression et de pare-flammes en acier inoxydable. Ces bidons sont également dotés d'une soupape de décompression intégrée au couvercle pour un écoulement régulier du liquide et de robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème. Les bidons équipés du robinet n° 08540, plus petit, facilitent la distribution en laboratoire, tandis que le robinet n° 08902 est mieux adapté à un usage industriel intensif. Les bidons pour étagères sont équipés d'un robinet n° 08902 monté à 5 cm du fond afin d'éviter de soulever les bidons lors de la distribution.
Bidon de sécurité Justrite® pour laboratoires, type I, robinet en laiton à fond plat, 2,5 gallons, jaune
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$459.95
1
1
Expédié sous 55 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 13 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Taper | Type I |
| Capacité | 2.5 gal |
| Matériel | Acier galvanisé |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 7225250 |
| Type de boîte | Gazole |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 année |