Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Justrite

Référence :WBB3777867

Référence fabricant : 7225240

Bidon de sécurité Justrite® pour laboratoires, type I, robinet inférieur, 2,5 gallons, jaune

Description du produit
Les bidons de sécurité en acier Justrite® pour laboratoire offrent tous les avantages des bidons de type I. Des caractéristiques supplémentaires en font le choix privilégié des professionnels de laboratoire pour la distribution sécurisée de liquides dangereux dans des tubes à essai, des flacons et des béchers. Les becs verseurs sont équipés de bouchons à fermeture automatique avec soupape de décharge de pression et de pare-flammes en acier inoxydable. Ces bidons sont également dotés d'une soupape de décompression intégrée au couvercle pour un écoulement régulier du liquide et de robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème. Les bidons équipés du robinet n° 08540, plus petit, facilitent la distribution en laboratoire, tandis que le robinet n° 08902 est mieux adapté à un usage industriel intensif. Les bidons pour étagères sont équipés d'un robinet 08540 monté à 5 cm du fond afin d'éviter de soulever les bidons lors de la distribution. Homologués FM.

PRIX
$469.95

1
1
Expédié sous 120 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Hauteur13 po
Poids7 lb

Détails du produit

TaperType I
Capacité2.5 gal
MatérielAcier galvanisé
Quantité par paquet1
CouleurJaune
Référence fabricant7225240
Type de boîteGazole
MarqueJustrite

Garantie

Garantie10 année