Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Justrite

Référence :WB442524BK

Référence fabricant : 26806D

Cendrier d'extérieur Justrite® Smokers Ceasefire®, 1 gallon, noir

Description du produit

Le cendrier d'extérieur Justrite® Smokers Ceasefire® est la solution sûre et esthétique pour jeter vos mégots. Ce réceptacle innovant à extinction automatique recueille les mégots en toute sécurité et réduit les risques d'incendie. Fabriqué en polyéthylène ignifugé deux pièces, ce cendrier est résistant à la rouille, aux chocs et aux fissures. Son ouverture couverte et restreinte empêche la pluie de pénétrer et dissuade les dépôts sauvages. Il suffit de soulever le couvercle pour vider le seau amovible en acier galvanisé. Des encoches de fixation assurent une meilleure stabilité, même par mauvais temps. En milieu humide, sa conception interne unique avec rebord anti-goutte empêche la condensation du goudron de s'échapper. Conforme aux normes d'accessibilité. Ce cendrier d'une capacité de 3,8 litres (1 gallon) mesure 28 cm (11 pouces) de diamètre et 76 cm (30 pouces) de hauteur.

PRIX PROMOTIONNEL
$169.95

était $189.95
Économisez $20.00 (11%)
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
Hauteur30 po
Diamètre11 po

Détails du produit

TaperCendrier standard
Emplacement de montageAutoportant
Capacité1 gal
MatérielPlastique
CouleurNoir
Référence fabricant26806D
MarqueJustrite