BIDONS DE SÉCURITÉ JUSTRITE®
Bidon de sécurité standard - Capacité de 2,5 gallons avec tuyau de 5/8"
Manipulez les liquides inflammables en toute sécurité et facilement. Conçu pour empêcher l'inflammation des produits inflammables et protéger le personnel contre les risques d'incendie et d'explosion. Le retour de flamme est empêché par un pare-flammes à double maillage situé à l'intérieur du bec verseur. Le bouchon à ressort se referme automatiquement après le versement. Le joint synthétique longue durée résiste à pratiquement tous les liquides et assure une étanchéité parfaite.
Ce bidon de remplissage de type II est doté d’une ouverture de remplissage rapide indépendante et d’une buse métallique flexible de 9.
Acier inoxydable de type 316 pour les applications où une grande pureté est indispensable. Récipient homologué par le CARB. Conforme aux exigences de l’OSHA et de la NFPA. Homologué FM. Les bidons de sécurité sont homologués UL et ULC. Garantie limitée de 10 ans.
Bidon de sécurité Justrite® de type II - 2,5 gallons avec tuyau de 5/8", 7225120
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$319.95
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
| Style | Bidon de remplissage |
| Type | Type II |
| Capacité | 2.5 gal |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 7225120 |
| Type de boîte | Liquides inflammables |
| Robinet | Tuyau de 5/8" x 9" |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 ans |