Prix : 1 859,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
K-Flex Duct™ Liner gris S2S 1 x 48 x 50'
K-Flex Duct® Liner gris isolation est un respectueux, CFC et sans HCFC, cellules fermées, flexible élastomère isolant thermique et acoustique. K-Flex Duct® Liner gris est utilisée pour retarder le gain de chaleur et éviter la condensation ou formation sur équipement de froid ou de conduits de givre. Il retarde également efficacement la perte de chaleur lorsqu’il est utilisé sur l’équipement chaud ou conduits. Revêtement peut être utilisé comme doublure de l’équipement de traitement d’air et conduit. Épaisseur a été calculé pour contrôler la condensation sur les surfaces froides. La structure de cellules fermées et la formulation unique de K-Flex Duct® Liner gris effectivement retarde le flux de vapeur d’eau et est considéré comme un ralentisseur de vapeur de faible transmission. Pour la plupart des applications, K-Flex Duct® Liner gris a besoin d’aucune protection supplémentaire.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ASTM C534 Type 2 (Feuille), Grade 1 ASTM D1056-00-2C1 ASTM C423/E795 NRC=0,50 à 1 épaisseur New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Exigences. Inflammabilité : UL 94-5V inflammabilité classement (reconnaissance no. Noyau en mousse E300774) ASTM E 84 : 25/50 à 2 et en dessous ; PSA : 0/10. Répond aux exigences de la NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air jusqu'à une épaisseur de 1. Répond aux exigences d’UL 181 Sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air). Répond aux exigences de la norme ASTM C411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique)
Vendu en quantité par paquet de 1, au prix de chacun.
K-Flex Duct® Liner gris isolation est un respectueux, CFC et sans HCFC, cellules fermées, flexible élastomère isolant thermique et acoustique. K-Flex Duct® Liner gris est utilisée pour retarder le gain de chaleur et éviter la condensation ou formation sur équipement de froid ou de conduits de givre. Il retarde également efficacement la perte de chaleur lorsqu’il est utilisé sur l’équipement chaud ou conduits. Revêtement peut être utilisé comme doublure de l’équipement de traitement d’air et conduit. Épaisseur a été calculé pour contrôler la condensation sur les surfaces froides. La structure de cellules fermées et la formulation unique de K-Flex Duct® Liner gris effectivement retarde le flux de vapeur d’eau et est considéré comme un ralentisseur de vapeur de faible transmission. Pour la plupart des applications, K-Flex Duct® Liner gris a besoin d’aucune protection supplémentaire.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ASTM C534 Type 2 (Feuille), Grade 1 ASTM D1056-00-2C1 ASTM C423/E795 NRC=0,50 à 1 épaisseur New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Exigences. Inflammabilité : UL 94-5V inflammabilité classement (reconnaissance no. Noyau en mousse E300774) ASTM E 84 : 25/50 à 2 et en dessous ; PSA : 0/10. Répond aux exigences de la NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air jusqu'à une épaisseur de 1. Répond aux exigences d’UL 181 Sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air). Répond aux exigences de la norme ASTM C411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique)
Vendu en quantité par paquet de 1, au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- densité 3-6 PCF lbs/pi³
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 50 pi (15,24 m)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Résistance à la moisissure/érosion atmosphérique Passer 10 000 pi/min
- Odeur Négligeable
- Température de fonctionnement -40°F - 200°F °F
- Conductivité thermique 75°F Moyenne 0,25 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Résistance à l’huile et aux graisses Bon
- Description Liner 2 côtés peau
- Absorption d’eau <0,20 en volume %
- Flexibilité Excellent
- Type Doublure
- Tasse sèche de perméabilité à la vapeur d’eau <0,06
- Quantité par paquet 1
- Marque K-Flex USA
- Numéro de référence du fabricant 6RSKD100050-48
- Couleur Gris
- Résistance à l’ozone Bon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
K-Flex Duct™ Liner gris S2S 1 "x 48" x 50 "
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit