29,95 $ ch.
Prix: 359,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ruban de mousse élastomère est un produit pratique et facile à utiliser qui complète la famille K-Flex USA de tubes et tôles d’isolation. C’est un produit spécialement conçu pour isolation élastomère, flexible. Adhésif sensible à la pression d’application à chauds ou à froids de tubes et les raccords.
Poids &Dimensions
- densité 4-8 lb/pi³ lb/pi³
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Conductivité thermique 75°F Moyenne 0,25 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Description Ruban de mousse élastomère
- Absorption d’eau 0,10 lb/surface de coupe, ASTM 1 667 %
- Indice d’inflammabilité ASTM E 84 25/50 Note :
- Tasse sèche de perméabilité à la vapeur d’eau 0,10
- Quantité par paquet 12
- Marque K-Flex USA
- Limite de température -40 ET 200° F
- Numéro de référence du fabricant EL-800-018
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROLANDO CARRIZO PTY
Date de : Juillet 23, 2020
-
Reviewer : George
Date de : Septembre 11, 2019
Votre commentaire :
Wow fonctionne très bien, est facile à utiliser et fait le travail -
Reviewer : Gène
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé ce ruban pour isoler le collecteur qui relie le réservoir de puits à la pompe, soupape de surpression, jauges, robinet, tuyauterie à la maison. Vous pouvez faire un travail plus propre avec isolant à tuyau tubulaire si vous utilisez différentes tailles d’isolation et d’onglet les articulations.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban-mousse élastomère K-Flex, 1/8 po d'épaisseur x 2 po de largeur x 30 pi de longueur par rouleau, qté par paquet : 12
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit