Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous les pneus Kenda visaient à améliorer la maniabilité et les caractéristiques de roulement du véhicule tracté. Ces pneus sont continuellement testés pour s’assurer qu’ils dépassent les exigences du ministère des transports, qui contribue également à assurer la qualité du produit Kenda. Pour la performance dont vous pouvez compter, roulez avec Kenda!
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- PNEU SEULEMENT; Rim vendu séparément
- Conçu pour améliorer les caractéristiques de maniabilité et de conduite
- Dépasse les exigences du DOT en matière de performances sur laquelle vous pouvez dépendre
- Portée de charge B
- capacité de 715 lb
- S'adapte 8X3,75 Roue
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 18,4 po (46,74 cm)
- Largeur 5,8 po (14,73 cm)
- Capacité de poids 715 lbs (325 kg)
- Poids 10,29 lbs (4,68 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 5,70-8
- Type Pneu
- Quantité par paquet 1
- Marque Roue de Martin
- Série K397 Xtra-Grip
- Conception de la bande de roulement Grip
- S’adapte à la taille de la jante 8 x 3,75
- Numéro de référence du fabricant 508B-XG-I
- Évaluation de Ply 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Martin Wheel Kenda K397 X-tra Grip Trailer Pneu 508B-XG-I - 5,7-8 Gamme de charge B - Tubeless
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires