Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce camion de toile durable est équipé pour années de blanchisserie commerciale collecte, distribution du courrier ou la manutention de matériel raboteux. Caractéristiques de construction lourd toile wear-guard bords pour protection contre les frottements. Fini hydrofuge résiste aux dommages de météo et de l’humidité, ce qui est idéal pour une utilisation comme un panier de linge.
- Base de bois dur séchée au four
- Cadre en fil d’acier de 3/8 po
- Quatre roulettes pivotants en caoutchouc non marquées de 4 po manipulent facilement des charges lourdes.
- Les deux extrémités du camion disposent d’une grande poche de document et d’une poignée de traction renforcée.
- Expédié Boxd Unassembled.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Toile
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Base de bois dur et cadre en acier KD
- Capacité (boisseaux) 8
- Numéro de référence du fabricant 800353
- Couleur Brun
- Type de roue (4) Pivotant, caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
528,00 $
Global Industrial™ KD, 8 Bushel, Canvas Basket Bulk Truck
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires