Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB436501

Support à vélos discret Global Industrial™ pour 6 vélos

Description du produit
Le porte-vélos discret est idéal pour sécuriser jusqu'à six vélos.

Ce porte-vélos est fabriqué en acier zingué avec un revêtement en poudre époxy pour une résistance optimale aux intempéries et une durabilité accrue. Ce porte-vélos discret peut accueillir jusqu'à trois grands vélos et trois petits vélos grâce à des supports de tailles différentes. Il est doté de quatre trous de fixation permettant diverses options d'ancrage au sol. Les kits d'ancrage disponibles (pour béton/asphalte, pour terre ou pour piquets) sont vendus séparément .

PRIX PROMOTIONNEL
$169.95

était $189.95
Économisez $20.00 (11%)
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
Longueur65-1/4 po
Largeur17 po
Hauteur21-1/2 po
Diamètre du tubeSupport : 5/8 po ; Base : 14 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte-vélos simple face
Emplacement de montageSurface
Capacité6 vélos
MatérielAcier avec revêtement en poudre époxy
CouleurGris
Référence fabricant436501
MarqueGlobal Industrial