Souvent achetés ensemble
Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 12U coin du meuble support réseau
Le Kendall Howard Phantom Class® 12U Corner Wall Mount Cabinet est vraiment différent de tout autre rack sur le marché. C'est le premier et le seul support d'équipement mural conforme à l'EIA qui peut monter dans le coin de la pièce. Le Phantom Class® Corner Wall Mount Cabinet est si innovant avec un design unique que nous avons obtenu un brevet pour ce produit. Imaginez la possibilité de monter de l'équipement dans les salles de classe, les bureaux ou les salles de service sans occuper un espace mural précieux. Espace épargne signifie économiser temps et argent.
Caractéristiques :
Le Kendall Howard Phantom Class® 12U Corner Wall Mount Cabinet est vraiment différent de tout autre rack sur le marché. C'est le premier et le seul support d'équipement mural conforme à l'EIA qui peut monter dans le coin de la pièce. Le Phantom Class® Corner Wall Mount Cabinet est si innovant avec un design unique que nous avons obtenu un brevet pour ce produit. Imaginez la possibilité de monter de l'équipement dans les salles de classe, les bureaux ou les salles de service sans occuper un espace mural précieux. Espace épargne signifie économiser temps et argent.
Caractéristiques :
- 17,5" profondeur utilisable, 27" profondeur réelle
- Rails réglables 10-32
- Porte d'entrée en acrylique fumé
- Capacité de charge de 650 lb
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 27-3/16 po (69,06 cm)
- Largeur 27-3/16 po (69,06 cm)
- Profondeur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 12U
- Assemblage requis Oui
- Description Meuble d’angle Wall Mount
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Acrylique
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-700-12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
72,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 12U coin meuble à montage mural
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires