Prix : 2 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Kennedy® Pro-Line™ Roller 10 tiroirs faite de corps acier calibre 18 20 tiroirs acier pour la force. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Finition de manteau de poudre rouge. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Glissières de tiroir de roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Tiroirs comprennent des poignées de tirage tiroir pleine largeur en aluminium. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5 "x 2" (2 rigide, 2 pivotantes avec freins).
Poids &Dimensions
- Largeur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Taille de la roulette 5x2 po
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 10
- Assemblage requis Non
- Description Cabinet de rouleau
- Nombre de tablettes 0
- Type Cabinet de rouleau
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K1800
- Matériau Acier
- Style Bas
- Numéro de référence du fabricant 310XR
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
206,95 $
Kennedy® 4 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131697
Pas encore évalué
125,95 $
Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir
Article nº : B3131687
Pas encore évalué
37,95 $
CoreShield® 23-0913B/9L Cut Resistant Gloves, Smooth Nitrile Coating, A3/C, Taille 9
Article nº : B2334348
Pas encore évalué
12,75 $
105,95 $
145,95 $
309,95 $
Eclipse 902-218-1000V isolé tournevis et pince Set-électrique
Article nº : B1929991
Pas encore évalué
249,95 $
Kennedy® 310XR K1800 Série 39-3/8"W X 18"D X 35"H 10 Drawer Red Roller Cabinet
2449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires