Prix : 2 479,00 $
Kennedy® 8-tiroir industriel Roller Cabinet est constitué de corps en acier de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre durable. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Tiroirs disposent de système de verrouillage interne, automatique. Tiroirs comprennent des poignées de tirage pour le tiroir en aluminium. Armoire comprend des glissières de tiroir de composant logiciel enfichable de frottement pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5"(2 rigide, 2 pivotantes avec freins). Fini brun. 27" de large.
Kennedy® 27 « 5-Drawer Mechanics Coffre w / Glissières de roulement à billes - Brun
Kennedy® 5-tiroirs mécanique est faite d’acier de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre. Pliante en acier poignées de levage. Couvercle de coquille de palourde renforcé avec charnières permet un accès complet à compartiment supérieur. Poignées de tirage de tiroir en aluminium. Serrure tubulaire sécurise tous les tiroirs. Comprend les glissières de tiroir enfichable roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Plateau élévateur comprend un diviseur set de socket. Le module Bases peuvent être placés sous poitrine pour un stockage supplémentaire. Fini brun.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 55-5/8 po (141,29 cm)
- Taille de la roulette 5x2 po
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 13
- Type Poitrine & Roller Combo armoire
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K1800/Signature
- Matériau Acier
- Style Haut & bas
- Numéro de référence du fabricant 534730
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® 11 Compartiment Tiroir Organizer, 23"L x 16-5/16"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131686
Pas encore évalué
115,95 $
409,95 $
Kennedy® 13 Compartiment Tiroir Organizer, 30"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131682
Pas encore évalué
179,95 $
Kennedy® 4 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131697
Pas encore évalué
129,95 $
Kennedy® 6 Compartiment Tiroir Organizer, 23"L x 16-5/16"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131689
Pas encore évalué
115,95 $
Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir
Article nº : B3131687
Pas encore évalué
38,95 $
Kennedy® 11 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131695
Pas encore évalué
119,95 $
Milwaukee 48-22-0325 1" x 25' Compact Wide Blade Magnetic Tape Measure
Article nº : 700261
Pas encore évalué
49,95 $
59,95 $
105,95 $
Milwaukee® 48-22-2606 6 Pc. Precision Screwdriver Set W/ Case
Article nº : B1811867
Pas encore évalué
49,95 $
Milwaukee® 48-22-2718 8 Pièce Screwdriver Set
Article nº : B1953463
Pas encore évalué
49,95 $
Kennedy® 378XB - 285XB 27"W X 18"D X 55-5/8"H 13 Drawer Roller Cabinet - Machinist Chest Combo
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires