Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Kennedy® 3-tiroir coffre à outils machiniste offre de haute qualité et durabilité qui a été léguée par des générations d’artisans américains. Tiroirs et la fonctionnalité haut Labour laine feutre doublure. Poignée supérieure est en acier vinyle amorti pour une adhérence durable, mais confortable. Tiroirs comprennent des séparateurs de tiroir en acier réglable, zinc-enduit pour stockage organisé. Pinces à ressort dans les tiroirs maintiennent le contenu en place. Serrure tubulaire sécurise tous les tiroirs. 20-1/8" large. Finition de manteau de poudre brune.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/8 po (51,12 cm)
- Profondeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Non
- Type Poitrine de machinistes
- Type de diapositive Friction
- Marque Kennedy
- Série Signature
- Matériau Acier
- Style Portable
- Numéro de référence du fabricant 620B
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
399,95 $
DeWALT® Compresseur d’air électrique portable de réservoir, 1,6 HP, 15 gallon, 5 CFM
Article nº : B242765
Pas encore évalué
875,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Milwaukee® 48-22-2718 8 Pièce Screwdriver Set
Article nº : B1953463
Pas encore évalué
49,95 $
Kennedy® 620B signature série 20-1/8 "W X 8-1/2" D X 13-5/8 "H 3 tiroir brun machinistes poitrine
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires