Prix : 1 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kennedy® 29 « 5 tiroirs Roller Cabinet w / Glissières de friction - Rouge
Kennedy® 5-tiroir industriel Roller Cabinet est constitué de corps en acier de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre durable. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Tiroirs disposent de système de verrouillage interne, automatique. Tiroirs comprennent des poignées de tirage pour le tiroir en aluminium. Coffret comprend des glissières de tiroir enfichable roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5"(2 rigide, 2 pivotantes avec freins). Finition rouge. 29" de large.
Kennedy® 5-tiroir industriel Roller Cabinet est constitué de corps en acier de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre durable. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Tiroirs disposent de système de verrouillage interne, automatique. Tiroirs comprennent des poignées de tirage pour le tiroir en aluminium. Coffret comprend des glissières de tiroir enfichable roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5"(2 rigide, 2 pivotantes avec freins). Finition rouge. 29" de large.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 133 lbs (60,45 kg)
- Taille de la roulette 5x2 po
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Assemblage requis Non
- Description Cabinet de rouleau
- Nombre de tablettes 0
- Type Cabinet de rouleau
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K2000
- Matériau Acier
- Style Bas
- Numéro de référence du fabricant 295XR
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HONEYWELL/
Date de : Avril 11, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kennedy® 11 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131695
Pas encore évalué
115,95 $
395,95 $
Kennedy® 4 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131697
Pas encore évalué
125,95 $
Kennedy® 295XR K2000 Series 29"W X 20"D X 35"H 5 Drawer Red Roller Cabinet
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires