Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Kennedy

Référence :WBB211549

Référence fabricant : 520B

Kennedy® 520B Série Signature 51,1 cm L x 21,6 cm P x 34,6 cm H 7 tiroirs brun Coffre de machiniste

Description du produit
Coffre d'atelier Kennedy® 20" à 7 tiroirs - brun

La servante d'atelier Kennedy® à 7 tiroirs offre une qualité et une durabilité exceptionnelles, héritées de générations d'artisans américains. Les tiroirs et le couvercle sont doublés de feutre de laine. La poignée supérieure en acier recouvert de vinyle assure une prise en main à la fois robuste et confortable. Les tiroirs sont équipés de séparateurs réglables en acier zingué pour un rangement optimal. Des clips à ressort maintiennent le contenu des tiroirs en place. Une serrure tubulaire sécurise tous les tiroirs. Largeur : 51,1 cm (20-1/8 po). brun Finition par revêtement en poudre.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$939.00

était $1729.00
Économisez $790.00 (46%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur20-1/8 po
Profondeur8-1/2 po
Hauteur13-5/8 po
Poids28 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeCoffre de machiniste
CouleurBrun
SérieSignature
Nombre de tiroirs7
StylePortable
Type de diapositiveFriction
MatérielAcier
Référence fabricant520B
MarqueKennedy

Garantie

GarantieDurée de vie