Souvent achetés ensemble
Prix : 1 365,00 $
Les clients ont également été consultés
Kennedy® 7-tiroir industriel Roller Cabinet est constitué de corps en acier de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre durable. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Tiroirs disposent de système de verrouillage interne, automatique. Tiroirs comprennent des poignées de tirage pour le tiroir en aluminium. Coffret comprend des glissières de tiroir enfichable roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5"(2 rigide, 2 pivotantes avec freins). Fini brun. 27" de large.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 134 lbs (60,91 kg)
- Taille de la roulette 5x2 po
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 7
- Assemblage requis Non
- Description Cabinet de rouleau
- Nombre de tablettes 0
- Type Cabinet de rouleau
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K1800
- Matériau Acier
- Style Bas
- Numéro de référence du fabricant 277XB
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® 4 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131697
Pas encore évalué
129,95 $
99,95 $
CoreShield® 23-0913B/9L Cut Resistant Gloves, Smooth Nitrile Coating, A3/C, Taille 9
Article nº : B2334348
Pas encore évalué
13,00 $
105,95 $
149,95 $
329,95 $
Eclipse 902-218-1000V isolé tournevis et pince Set-électrique
Article nº : B1929991
Pas encore évalué
249,95 $
74,95 $
409,95 $
Milwaukee® 48-22-2606 6 Pc. Precision Screwdriver Set W/ Case
Article nº : B1811867
Pas encore évalué
49,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 1,524,00 $ plus
Kennedy® 277XB - 3611B 27"W X 18"D X53-7/8"H 18 Drawer Roller Cabinet - Machinest Chest Combo
Article nº : 534724
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
2 889,00 $
comparer les élémentsArmoire roulante à 7 tiroirs Kennedy® 277XB de série K1800 – 27 po larg. X 18 po prof. X 35 po haut.
1365,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires