Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kennedy

Référence :WBB211677

Référence fabricant : 378XB

Armoire à roulettes Kennedy® K1800 à 8 tiroirs, 27" de largeur x 18" x 39" de hauteur, brun

Description du produit
Le meuble à roulettes industriel Kennedy® à 8 tiroirs est constitué d’une structure en acier de forte épaisseur dotée d’une finition par revêtement en poudre résistante. La surface supérieure présente des rebords surélevés sur trois côtés pour retenir le contenu. Une serrure tubulaire haute sécurité avec deux clés permet de verrouiller tous les tiroirs. Les tiroirs sont équipés d’un système de verrouillage interne automatique. Ils sont munis de poignées en aluminium. Le meuble est équipé de glissières à friction à encliqueter pour un fonctionnement fluide même sous de lourdes charges. Poignées latérales tubulaires robustes pour faciliter les manœuvres. Se déplace facilement grâce à des roulettes à roulement à billes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins). Finition « brun ». Largeur : 27". Compatible avec le coffre Kennedy® 285X, l'armoire latérale 185X, l'étagère rabattable DS1 et divers coffres supérieurs de la série Signature de Kennedy®.
Caractéristiques :
  • Serrure tubulaire haute sécurité
  • Les glissières de tiroir à roulements à billes supportent jusqu'à 120 lb
  • Capacité de 350 lb par roulette
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$2,899.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur27 po
Profondeur18 po
Hauteur39 po
Poids154 lb
Épaisseur de l'acier des tiroirs20 ga
Taille des roulettes5" x 2" en
Épaisseur de la tôle de la carrosserie18 ga

Détails du produit

Montage requisOui
Nombre de tiroirs8
MatériauAcier
Nombre de tablettes0
Référence fabricant378XB
Capacité des tiroirs120 lb
MarqueKennedy
TypeArmoire à roulettes
CouleurBrun
SérieK1800
StyleEn bas
Capacité9 487 pouces cubes
Type de diapositiveRoulement à billes
TerminerPeinture en poudre
Quantité par emballage1
DescriptionArmoire à roulettes K1800 à 8 tiroirs
Nombre de compartiments0
Système de verrouillageSerrure et clé tubulaires

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée (an)