Caractéristiques:
- Comporte un dessus solide
- finition thermolaquée
- Peut être portable et/ou monté en surface
- Plateau et assises : Le plateau est en acier plat de calibre 11, formé par repoussage. Les lattes de l’assise sont fabriquées à partir d’une plaque de 6,35 mm (1/4"). La structure/les plaques de fixation de l’assise sont fabriquées à partir d’une plaque d’acier plat de calibre 7. Les plaques de fixation du plateau sont fabriquées à partir d’une plaque d’acier plat de calibre 10. Toutes les pièces sont soudées électriquement au MIG.
- Revêtement du plateau, du cadre et du siège : L’acier est sablé jusqu’à obtenir un aspect presque blanc. Il est ensuite recouvert d’une couche d’apprêt époxy riche en zinc, puis d’une couche de finition en poudre électrostatique, cuite au four.
- Cadre : tubes en acier de construction pré-galvanisé de calibre 14, diamètre extérieur 41,3 mm (1-5/8 po). Points de fixation des entretoises : barres plates en acier de 38,1 mm x 51,8 mm x 4,8 mm (1-1/2 po x 2 po x 3/16 po). Entretoise du cadre : plaque d’acier plate de calibre 7. Points de fixation du siège : barres plates en acier embouti de calibre 7 x 38,1 mm (1-1/2 po). Pieds : cintrés sur mandrin selon le rayon de courbure pour un résultat sans plis. Perçages prévus dans les pieds pour une fixation en surface (en option). Soudure MIG électrique.
- Quincaillerie : Toute la quincaillerie de fixation est en acier inoxydable.
- Dimensions : Plateau de 91,4 cm de diamètre x 76,2 cm de hauteur. Assises de 96,5 cm de long x 46,4 cm de large x 46,4 cm de hauteur. Diamètre extérieur de la table 3 places : 186,7 cm.