Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

LCF Kane-24 agneau fluage Feeder rouge

LCF Kane-24 agneau fluage Feeder rouge

Article nº : WBB1962574

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PPW Kane-2 Poly Pan abreuvoir rouge

PPW Kane-2 Poly Pan abreuvoir rouge

Couchette d’alimentation galvanisée de 5'

Couchette d’alimentation galvanisée de 5'

Porte-foin galvanisé pour couchette d’alimentation de 5 '

Porte-foin galvanisé pour couchette d’alimentation de 5 '

Couchette d’alimentation standard de 11', vert

Couchette d’alimentation standard de 11', vert

Kane agneau Creep mangeoires sont faites de polyéthylène haute densité, durable. Ces mangeoires sont destinées à alimenter le 2-3 agneaux par trou. Installer des mangeoires en escrime et utilisez comme une porte ou le monter directement sur la clôture ou un mur. Le panneau d’alimentation-flux est striée mais pliable et travaille avec la tendance naturelle d’agneaux à agiter. Le panneau est facilement réglable. Cette conception permet de garder le panneau bas pour optimiser la consommation d’aliments et de minimiser le gaspillage. Notre surface solide, non poreux est facile à nettoyer, réduire la présence de bactéries et considérablement réduisant les coûts associés de nettoyage et d’entretien. 72 lb capacité ; 24 "8 x « x24 ».

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Mangeoire d’agneau
  • Type d’animal Animaux/mouton
  • Marque Kane
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Moulé en polyéthylène haute densité
  • Numéro de référence du fabricant LCF-24
  • Capacité 72 lbs (32,73 kg)
  • Couleur Rouge
  • Comprend Supports de montage
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
LCF Kane-24 agneau fluage Feeder rouge

LCF Kane-24 agneau fluage Feeder rouge

Article nº : WBB1962574