Prix : 62,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Accessibilité optimale, même dans les espaces confinés : design particulièrement compact, tête très fine
- Réglage fin d’une seule main en poussant pour le réglage le plus simple aux différentes tailles de pièces
- Prise en main sûre et durable assurée par une résistance élevée à l’usure
- Capacité de préhension Ø 28 mm, largeur sur les plats jusqu’à 24 mm - à seulement 100 mm de longueur
- Joint de boîte: haute qualité et durabilité fournies par un double guide
- Surfaces de préhension avec des dents spécialement durcies, dureté env. 60 HRC
- Autobloquant sur les tuyaux et les écrous: pas de glissement sur la pièce et faible force de la main requise
- Le protège-pincement empêche les doigts des opérateurs d’être pincés
- Réglage fin avec 11 positions de réglage
Une petite merveille : KNIPEX Cobra® XS d’une longueur de seulement 100 mm - design particulièrement compact, idéal pour travailler dans les espaces les plus restreints grâce à sa tête mince
Petit, utile et tout sauf un jouet! Le Cobra® XS est un nouveau membre compact de la famille KNIPEX Cobra®. Il s’agit d’une paire entièrement fonctionnelle de pinces de pompe à eau de haute technologie qui prend tout son sens dans les espaces restreints. Avec un réglage fin directement sur la pièce, cet outil fournit onze positions de réglage et peut saisir des écrous jusqu’à 24 mm de diamètre et d’autres pièces aussi grandes que 28 mm - à une longueur totale de seulement 100 millimètres. Grâce à sa taille compacte, le Cobra® XS peut être facilement utilisé d’une seule main. Comme tous les produits de la famille KNIPEX Cobra®, le Cobra® XS est bien sûr autobloquant sur les tuyaux et les écrous : il n’en résulte aucun glissement au niveau de la pièce et les opérations telles que la préhension, le maintien, le pressage et le pliage sont considérablement moins pénibles.
Pinces de pompe à eau de haute technologie avec de nombreux détails intelligents
Le joint de boîte robuste dispose d’un mécanisme innovant pour ajuster la largeur d’ouverture: il suffit de placer la moitié de la mâchoire supérieure sur la pièce, puis de pousser la mâchoire inférieure vers l’avant. Les surfaces de préhension ont des dents spécialement durcies (env. 60 HRC): pour une prise en main sécurisée en permanence et une résistance élevée à l’usure. Un protège-pincement protège contre les blessures par écrasement.
La famille KNIPEX Cobra® s’agrandit
Avec le nouveau KNIPEX Cobra® XS, la famille Cobra® comprend désormais des membres entre 100 et 560 millimètres. Quelle que soit la taille : préhension, maintien, pressage et flexion parfaits avec l’ingénieux effet autobloquant !
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire Jusqu’à 1 Dia. Nut in
- Longueur 4
Détails du produit
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Matériel de poignée Métal
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Knipex (Knipex)
- Type de handle Prise moletée
- Numéro de référence du fabricant 87 00 100
- Style de poignée Ligne droite
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince de pompe à eau Knipex® Cobra® avec tête polie, 4 « L
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit