Prix : 72,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Appuyez sur le bouton de réglage sur la pièce
- Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable
- Autobloquant sur les tuyaux et les écrous: pas de glissement sur la pièce et faible force de la main requise
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents env. 61 HRC: haute résistance à l’usure et préhension stable
- Conception de joint de boîte pour une grande stabilité grâce au double guidage
- Encombrement fiable du boulon de charnière : pas de changement involontaire
- Le protège-pincement empêche les doigts des opérateurs d’être pincés
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile à plusieurs étages
Saisir rapidement, ajuster finement
La Knipex 87 01 180 Cobra d’une longueur de 180 mm est l’un des modèles de pinces à pompe à eau Cobra de taille moyenne de Knipex. Les avantages de travailler avec ces pinces à pompe à eau sont évidents. Ils sont compacts, légers et stables, peuvent être positionnés rapidement sur le composant et sont autobloquants, par exemple sur les tuyaux et les écrous. En raison de sa taille compacte, il est particulièrement adapté au travail dans des espaces confinés. Malgré cela, il atteint une capacité de préhension pour les tuyaux d’un diamètre allant jusqu’à 1 1/2 pouces ou 42 mm et pour les écrous jusqu’à une ouverture de clé de 36 mm.Pour les tuyaux, écrous, manchons, pour différents types de composants: l’utilisateur professionnel applique le Knipex Cobra rapidement et avec précision avec un seul mouvement de la main. Le boulon de charnière à ressort se verrouille solidement en place sans ajustement par inadvertance. Grâce au réglage fin 18 fois, le Knipex Cobra 87 01 180 peut être parfaitement ajusté à différentes tailles du composant. Ce réglage fin garantit également que l’utilisateur est en mesure de trouver une position de préhension conviviale pour chaque largeur de poignée.
Robuste et fort
Le Knipex Cobra est encore stabilisé par la conception du joint de boîte. Contrairement aux pinces à joints montés, aucune force d’inclinaison ne se produit lorsqu’elle est sollicitée. Les poignées se stabilisent mutuellement dans l’articulation.
Le mécanisme autobloquant assure un haut degré d’efficacité
Le Knipex Cobra se fixe solidement sur le composant grâce à la géométrie de la mâchoire développée par Knipex. Cela signifie que l’utilisateur peut mettre toute l’énergie dans le mouvement souhaité sans appuyer sur la poignée de la pince ensemble - et donc sans perte d’énergie: les composants ronds peuvent être tournés, les connexions boulonnées serrées et relâchées.
Knipex Cobra : plusieurs étapes de fabrication pour une qualité d’outil élevée
Nous forgeons le Knipex Cobra à partir d’acier au chrome vanadium et utilisons un processus de durcissement en plusieurs étapes pour lui donner l’équilibre idéal entre dureté et ténacité. Cela le rend extrêmement durable. Pour obtenir une « morsure » durable et sûre sur le composant de travail, nous utilisons un courant à haute fréquence pour amener les dents de préhension à une dureté d’environ 61 HRC. Les utilisateurs professionnels s’attendent à une qualité d’outil qui durera de nombreuses années de travail. Nous développons et fabriquons nos pinces pour les utilisateurs les plus exigeants imaginables : pour les artisans. Chaque paire de pinces de Knipex est fabriquée selon les normes les plus élevées en utilisant les meilleurs matériaux. Un achat pour de nombreuses années d’utilisation lors des travaux de montage, sur le chantier, en production et en atelier.
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire Jusqu’à 1-1/2 Dia.
- Longueur 7
Détails du produit
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Matériel de poignée Enduit de plastique
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Knipex (Knipex)
- Matériau Acier
- Type de handle Anti-dérapant
- Numéro de référence du fabricant 87 01 180
- Style de poignée Plastique plongé
Galerie de photos et vidéos
-
Knipex® Cobra® Pompe à eau Plier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knipex® Cobra® Pompe à Eau Pince W / Tête Polie & Poignée Enduite de Plastique, 7 « L
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit