Prix : 90,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Coupes exactes de fil moyen-dur et dur ainsi que de fil piano
Vous pouvez voir à quel point un cutter latéral est bon par la coupe. C’est là que les découpeuses diagonales robustes Knipex® offrent des performances optimales. En plus des pièces forgées de haute qualité en acier à outils haute performance au chrome vanadium, l’un des critères de qualité les plus importants chez Knipex® est leur traitement précis. La netteté et l’angle des arêtes de coupe du Knipex® 74 01 250 sont conçus pour des performances maximales. L’excellente finition de cette fraise latérale électrique garantit que le matériau à couper est toujours coupé proprement. La haute qualité de l’acier à outils fabriqué en Allemagne, le degré de dureté des arêtes de coupe et l’axe de joint forgé garantissent une stabilité exceptionnelle et une longue durée de vie.
Grandes fraises diagonales robustes pour une utilisation continue difficile
Outil fiable pour les utilisateurs professionnels : résilient et solide
Les découpeuses latérales robustes Knipex® 74 01 250 sont particulièrement appréciées des artisans et des mécaniciens industriels grâce à leurs performances de coupe élevées et leur robustesse indestructible. Dans la version d’une longueur de 250 mm, il est souvent utilisé dans la construction et dans l’industrie manufacturière, car il peut également être utilisé pour couper des matériaux durs tels que le fil de piano jusqu’à 3,0 mm de diamètre avec peu d’effort.
Poids relativement faible, géométrie optimale et économie d’énergie de 20 %
Par rapport aux couteaux latéraux conventionnels de même taille, le Knipex® 74 01 250 offre un rapport nettement meilleur entre puissance requise et performances de coupe. La géométrie des lames, du joint et des poignées est conçue pour l’efficacité. Cet outil est également le premier choix pour une utilisation continue difficile, par exemple dans l’industrie, car sa conception ergonomique est particulièrement facile sur la force de l’utilisateur. Les bonnes raisons de ces grandes fraises diagonales robustes sont également évidentes grâce à la forme conviviale du profil de poignée. Le Knipex® 74 01 250 est extrêmement stable grâce à sa construction particulièrement robuste avec l’axe de joint forgé. En ce qui concerne les performances de coupe élevées, le poids de 391 g est également favorable.
Caractéristiques :
Vous pouvez voir à quel point un cutter latéral est bon par la coupe. C’est là que les découpeuses diagonales robustes Knipex® offrent des performances optimales. En plus des pièces forgées de haute qualité en acier à outils haute performance au chrome vanadium, l’un des critères de qualité les plus importants chez Knipex® est leur traitement précis. La netteté et l’angle des arêtes de coupe du Knipex® 74 01 250 sont conçus pour des performances maximales. L’excellente finition de cette fraise latérale électrique garantit que le matériau à couper est toujours coupé proprement. La haute qualité de l’acier à outils fabriqué en Allemagne, le degré de dureté des arêtes de coupe et l’axe de joint forgé garantissent une stabilité exceptionnelle et une longue durée de vie.
Grandes fraises diagonales robustes pour une utilisation continue difficile
Outil fiable pour les utilisateurs professionnels : résilient et solide
Les découpeuses latérales robustes Knipex® 74 01 250 sont particulièrement appréciées des artisans et des mécaniciens industriels grâce à leurs performances de coupe élevées et leur robustesse indestructible. Dans la version d’une longueur de 250 mm, il est souvent utilisé dans la construction et dans l’industrie manufacturière, car il peut également être utilisé pour couper des matériaux durs tels que le fil de piano jusqu’à 3,0 mm de diamètre avec peu d’effort.
Poids relativement faible, géométrie optimale et économie d’énergie de 20 %
Par rapport aux couteaux latéraux conventionnels de même taille, le Knipex® 74 01 250 offre un rapport nettement meilleur entre puissance requise et performances de coupe. La géométrie des lames, du joint et des poignées est conçue pour l’efficacité. Cet outil est également le premier choix pour une utilisation continue difficile, par exemple dans l’industrie, car sa conception ergonomique est particulièrement facile sur la force de l’utilisateur. Les bonnes raisons de ces grandes fraises diagonales robustes sont également évidentes grâce à la forme conviviale du profil de poignée. Le Knipex® 74 01 250 est extrêmement stable grâce à sa construction particulièrement robuste avec l’axe de joint forgé. En ce qui concerne les performances de coupe élevées, le poids de 391 g est également favorable.
Caractéristiques :
- Pour le stress le plus difficile et à long terme
- Performances de coupe élevées avec peu d’effort grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission
- Bords de coupe de précision en outre durcis par induction (dureté de tranchant env. 64 HRC) pour tous les types de fils, y compris le fil de piano
- Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs étapes
- Grande fraise latérale robuste (250 mm de long) avec axe de joint forgé
- Les couteaux diagonaux robustes coupent également le fil dur avec 20 % d’effort en moins par rapport aux couteaux diagonaux de même longueur
Poids &Dimensions
- Longueur 10
Détails du produit
- Matériel de poignée Enduit de plastique
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Knipex (Knipex)
- Matériau Acier
- Coupe-fil Oui
- Numéro de référence du fabricant 74 01 250
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knipex® Coupe diagonale à effet de levier élevé
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit