Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
107 résultats

Vue

Vis de serrage de précision en laiton - #10 - 32 - 1/2" Thread - 3/8" tête ø - 3/16" tête H - paquet de 10

 

42,95 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M6 x 1-19mm fil - diamètre de tête de 12,7 mm - acier inoxydable - paquet de 5

 

46,95 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M6 x 1-9mm fil - diamètre de tête de 12,7 mm - acier inoxydable - paquet de 5

 

40,95 $

 

 

Tête étroite pouce vis - M6 x 1-19mm filetage - 8mm tête ø - 12,7 mm tête H - SS - paquet de 5

 

40,95 $

 

 

Vis de serrage Precision - M5 x 0,8 - 11mm filetage - 11,5 mm tête ø - 5mm tête H - SS - paquet de 5

 

33,95 $

 

 

Vis de serrage Precision - M5 x 0,8 - 9mm filetage - 11,5 mm tête ø - 5mm tête H - SS - paquet de 5

 

32,95 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M5 x 0,8-9mm fil - diamètre de tête de 11,1 mm - acier inoxydable - paquet de 5

 

31,95 $

 

 

Vis moletée pouce w / épaule - 1/4-20 - 1-1/4" Thread - 1" tête diam - 5/8" tête H - SS

 

21,50 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M3 x 0,5-8mm fil - ø de tête de 9,5 mm - acier - paquet de 5

 

23,25 $

 

 

Vis de pouce moleté w / épaule 1/4 - 20 - 1/2" Thread - 1" tête diam - 5/8" tête H - SS

 

16,50 $

 

 

Precision pouce vis - 1/4-20 - 1-1/4" Thread - 3/4" tête ø - 3/16" tête H - SS - paquet de 5

 

46,95 $

 

 

Precision pouce vis - 1/4-20 - filetage 5/8"- 3/4" tête ø - 3/16" tête H - SS - paquet de 5

 

34,95 $

 

 

Pouce de précision en laiton vis - 1/4 - 20 - 3/4" Thread - 1/2" tête ø - 3/16" tête H - paquet de 10

 

49,95 $

 

 

Vis moletée w / épaule - M8 x 1,25-16mm filetage - 30mm tête diam - 18mm tête H - paquet de 2

 

22,75 $

 

 

Tête de vis à oreilles Precision w / épaule 1/4 - 20 - 3/4" Thread - 1/2" dia - acier inoxydable - paquet de 5

 

46,95 $

 

 

Precision pouce vis - #10-32 - filetage 3/4"- 1/2" tête ø - 3/16" tête H - SS - paquet de 5

 

25,95 $

 

 

Tête étroite pouce vis - #10-32 - filetage 3/4"- 1/4" tête ø - 1/2" tête H - SS - paquet de 5

 

24,00 $

 

 

Grosse tête pouce vis - M4 x 0,7 - 12mm fil - en acier ø - 3,5 mm tête H - tête de 16mm - paquet de 10

 

35,95 $

 

 

Tête étroite pouce vis - M5 x 0,8 - 19mm fil - 6,4 mm tête ø - 12,7 mm tête H - SS - paquet de 5

 

38,95 $

 

 

Vis de serrage de précision en laiton - #6 - 32 - 1/2" Thread - 5/16" tête ø - 3/16" tête H - paquet de 10

 

32,95 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M5 x 0,8-16mm fil - ø de tête de 11,1 mm - acier - paquet de 5

 

27,95 $

 

 

Vis de serrage Precision w / épaule - M3 x 0,5-8mm fil - diamètre de tête de 9,5 mm - acier inoxydable - paquet de 5

 

26,95 $

 

 

Grosse tête pouce vis - M4 x 0,7 - 8mm fil - en acier ø - 3,5 mm tête H - tête de 16mm - paquet de 10

 

33,95 $

 

 

Vis de pouce moleté w / épaule 1/4 - 20 - 1/2" Thread - 1" diamètre tête - tête 5/8" H

 

7,60 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant