- Indice de performance MERV 13
- Obtient des points LEED
- Réduit les coûts énergétiques
- Durée de vie prolongée du filtre
- Préserve les ressources
- Améliore la qualité de l'environnement intérieur
- Disponible en profondeurs de 1", 2" et 4".
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Filtre plissé vert Koch Filter™, 61 x 61 x 5 cm, MERV 13, haute capacité - Paquet de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques
PRIX
911.40 Vendu par lots de 12 /75.95 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 1-3/4 po |
| Hauteur | 24 po |
| Taille nominale | 24 x 24 x 2 po |
| Taille nominale | 24 po |
| Profondeur nominale | 2 po |
| Largeur nominale | 24 po |
Détails du produit
| Taper | Support métallique |
| Couleur | Blanc |
| Cadre | Panneau de boissons résistant à l'humidité, double paroi |
| Série | Vert à plis multiples |
| Style | Haute capacité |
| Grille | Support en métal déployé galvanisé résistant à la rouille |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 022 |
| plis | Collé au cadre |
| MERV | 13 |
| Couche E | Chargé électrostatiquement en amont, supporté en aval par une couche sur fil-lié |
| Marque | Koch |