- Classements de performance MERV 8 et MERV-A 8
- Les médias mécaniques MERV 8 ne dépendent pas de la charge électrostatique pour leur efficacité.
- Flux d'air à faible résistance
- Capacité de rétention de poussière élevée
- Conception robuste à double paroi
- Cadre en carton résistant à l'humidité
- Modèles standard et haute capacité
- Disponible en profondeurs de 1", 2", 4" et 6".
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Filtre plissé Koch Filter™ XL8, 16 x 20 x 2 pouces, MERV 8, haute capacité - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques
PRIX
153.00 Vendu par lots de 12 /12.75 l'unité
1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 16 po |
| Profondeur | 1-3/4 po |
| Hauteur | 20 po |
| Taille nominale | 16 x 20 x 2 po |
| Taille nominale | 20 po |
| Profondeur nominale | 2 po |
| Largeur nominale | 16 po |
Détails du produit
| Type | Support métallique |
| Couleur | Blanc |
| Cadre | Panneau à boissons résistant à l'humidité, double paroi avec coins renforcés |
| Style | Haute capacité |
| Grille | Support en métal déployé galvanisé résistant à la rouille |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 016 |
| plis | Collé au cadre |
| Adhésif | Thermoplastique |
| MERV | 8 |
| Type de média | 100 % mécanique |
| Marque | Koch |